曜日別特売
EMMG-WM250-90 マリーナ用防水型キャスター 岡本工機 19821576

EMMG-WM250-90 マリーナ用防水型キャスター 岡本工機 19821576
EMMG-WM250-90 マリーナ用防水型キャスター 岡本工機 19821576

マリーナ用防水型キャスター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)250材質(車輪)ゴム注文コード19821576品番EMMG-WM250-90
参考基準価格(税別)¥65,400販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

車輪は水に強い防水塗装を施してあります。グリスは耐水グリスを使用し、ステンレスグリスニップルを取付けてグリスアップ出来る様にしてあります。
金具本体は主要部品にステンレスを使用しています。又、水に強い防水塗装を施してあります。

車輪径(Φmm)250最大荷重(N)5492許容荷重(daN)548.8材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)90寸法t(mm)12金具固定金具ストッパーなし寸法H1(mm)175取付穴径(Φmm)18寸法H2(mm)300寸法F1(mm)211寸法F2(mm)139軸径D(Φmm)30特性耐水性寸法P1×P2(mm)172×80キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪径A(Φmm)250車輪取付幅B(mm)110車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする