背補強 フラットファイル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10冊) 注文コード 19821604 品番 NO.021S(79436)
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

地球環境にやさしい、カラフルでスリムなフラットファイルの背補強タイプ。
棚や書庫からファイルを出し入れする際、背表紙の上部に指をかけてとることが多いオフィスの環境でも、背表紙上部を補強してあるので傷みにくいタイプです。
破れやすい背表紙の上下部分をテープで補強しているので、くり返し指をかけてもボロボロになりにくいです。
頻繁に取り出す書類の保管におすすめです。
「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけ、簡単・分別廃棄!表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。
丈夫で使いやすい、しかもエコ。強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。
100%再生樹脂とじ具を使用。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。
ズレることなくしっかりファイル。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。

グリーン 穴数2 タイプタテ型 収容数180枚 サイズA4 外形寸法(mm)縦307×横230×背幅18 規格A4 エコマーク認定認定 穴間隔(mm)80 材質(表紙)ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙) 材質(とじ具)100%再生ポリプロピレン(PP) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 039

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする