K150 キャスター取付金具(鋼板製) 岡本工機 19821707

キャスター取付金具(鋼板製)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合車輪径(Φmm)150材質鋼板金具固定金具注文コード19821707品番K150
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

キャスターの取付金具です。

適合車輪径(Φmm)150材質鋼板高さ(mm)(輪付)198シャフト径(Φmm)20金具固定金具取付穴径(Φmm)11金具高さH(mm)123取付ピッチ(mm)100×56車輪取付幅B(mm)56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19821673
2021-08-05
用途: 部品交換
卸売・小売業

ゴム車輪と一緒に購入
剛性が高いのは◎
ただ使用するボルトナットによってはこの取付金具と
干渉して使用できない物もありました。

対象商品 : 19821944
2016-09-27
用途: 台車のメンテナンス

ステンレス製金具ということで購入したが、どの部分がステンレスなのかわかりにくい。メーカーの製品ページで確認すると、ステンレス製とは表記されていなかった、事前に確認しておけばよかったが、この商品名では勘違いしやすいと思われます。説明文等で、どの部分がステンレスなのかわかりやすくしてほしい。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
WEB表記の改善を検討いたします。
よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスターアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする