キャスター取付金具(鋼板製)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車輪径(Φmm)300 材質鋼板 金具固定金具 注文コード19821743 品番K300
参考基準価格(税別)¥4,750 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は適合車輪径・材質・金具など27種類から選べます 他の種類を見る

キャスターの取付金具です。

適合車輪径(Φmm)300 材質鋼板 高さ(mm)(輪付)374 シャフト径(Φmm)25 金具固定金具 取付穴径(Φmm)14 金具高さH(mm)224 取付ピッチ(mm)160×90 車輪取付幅B(mm)110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19821673
2021-08-05
用途:
部品交換
卸売・小売業

ゴム車輪と一緒に購入
剛性が高いのは◎
ただ使用するボルトナットによってはこの取付金具と
干渉して使用できない物もありました。

対象商品:
19821944
2016-09-27
用途:
台車のメンテナンス

ステンレス製金具ということで購入したが、どの部分がステンレスなのかわかりにくい。メーカーの製品ページで確認すると、ステンレス製とは表記されていなかった、事前に確認しておけばよかったが、この商品名では勘違いしやすいと思われます。説明文等で、どの部分がステンレスなのかわかりやすくしてほしい。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
WEB表記の改善を検討いたします。
よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスターアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする