岡本工機
岡本工機の キャスター
岡本工機の プレート式キャスター
岡本工機の プレート式 固定車キャスター
キャスター取付金具(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19821768
品番
KS100
参考基準価格(税別)
¥2,490
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
キャスターの取付金具です。
耐食性・対抗性に優れたステンレス製。
車輪径(Φmm)
100
取付ピッチ(mm)
80×45
高さ(mm)
(輪付)144
シャフト径(Φmm)
12
金具
固定金具
材質
ステンレス
取付穴径(Φmm)
10.5
適合車輪径(Φmm)
100
金具高さH(mm)
94
特性
耐食性
車輪取付幅B(mm)
43