岡本工機
岡本工機の キャスター
岡本工機の プレート式キャスター
岡本工機の プレート式 固定車キャスター
キャスター取付金具(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19821978
品番
JS100
参考基準価格(税別)
¥4,520
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
キャスターの取付金具です。
耐食性・対抗性に優れたステンレス製。
車輪径(Φmm)
100
取付ピッチ(mm)
71×71
高さ(mm)
(輪付)144
シャフト径(Φmm)
12
金具
自在金具
材質
ステンレス
取付穴径(Φmm)
10.5
偏心E(mm)
35
適合車輪径(Φmm)
100
金具高さH(mm)
94
特性
耐食性
車輪取付幅B(mm)
43