岡本工機
岡本工機の キャスター
岡本工機の プレート式キャスター
岡本工機の プレート式 固定車キャスター
鋼板製キャスター 固定(K)金具付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
ゴム ブッシュ入
注文コード
19822066
品番
SAK50
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。
鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
車輪径(Φmm)
50
最大荷重(N)
294
許容荷重(daN)
29.4
材質(車輪)
ゴム ブッシュ入
ストッパー
なし
寸法H1(mm)
51
取付穴径(Φmm)
7
寸法H2(mm)
76
寸法F1(mm)
75
寸法F2(mm)
44
軸径D(Φmm)
10
寸法P1×P2(mm)
50
最大許容荷重(N[kgf])
294[30]
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪径A(Φmm)
50
車輪取付幅B(mm)
29
車輪タイプ
単輪