岡本工機
鋼板製キャスター 固定(K)金具付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
65
材質(車輪)
ゴム ブッシュ入
注文コード
19822075
品番
SAK65
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。
鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
車輪径(Φmm)
65
最大荷重(N)
392
許容荷重(daN)
39.2
材質(車輪)
ゴム ブッシュ入
ストッパー
なし
寸法H1(mm)
64.5
取付穴径(Φmm)
7
寸法H2(mm)
97
寸法F1(mm)
93
寸法F2(mm)
55
軸径D(Φmm)
10
寸法P1×P2(mm)
65
最大許容荷重(N[kgf])
392[40]
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪径A(Φmm)
65
車輪取付幅B(mm)
33
車輪タイプ
単輪