岡本工機
岡本工機の キャスター
岡本工機の プレート式キャスター
岡本工機の プレート式 固定車キャスター
鋼板製キャスター 固定(K)金具付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ゴム ベアリング入
注文コード
19822102
品番
FK130
参考基準価格(税別)
¥2,440
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。
鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
車輪径(Φmm)
130
最大荷重(N)
1765
許容荷重(daN)
176.4
材質(車輪)
ゴム ベアリング入
ストッパー
なし
寸法H1(mm)
113
取付穴径(Φmm)
11
寸法H2(mm)
178
寸法F1(mm)
138
寸法F2(mm)
93
軸径D(Φmm)
20
寸法P1×P2(mm)
100×56
最大許容荷重(N[kgf])
1764[180]
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪径A(Φmm)
130
車輪取付幅B(mm)
53
車輪タイプ
単輪