岡本工機
鋼板製キャスター 固定(K)金具付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム ベアリング入
注文コード
19822118
品番
FK150
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。
鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
車輪径(Φmm)
150
最大荷重(N)
1961
許容荷重(daN)
196
材質(車輪)
ゴム ベアリング入
ストッパー
なし
寸法H1(mm)
123
取付穴径(Φmm)
11
寸法H2(mm)
198
寸法F1(mm)
138
寸法F2(mm)
93
軸径D(Φmm)
20
寸法P1×P2(mm)
100×56
最大許容荷重(N[kgf])
1960[200]
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪径A(Φmm)
150
車輪取付幅B(mm)
56
車輪タイプ
単輪