鋼板製キャスター 固定(K)金具付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)300 材質(車輪)ゴム ベアリング入 注文コード19822154 品番FK300
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は車輪径・材質など39種類から選べます 他の種類を見る

工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。
鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。

車輪径(Φmm)300 最大荷重(N)3530 許容荷重(daN)352.8 材質(車輪)ゴム ベアリング入 ストッパーなし 寸法H1(mm)224 取付穴径(Φmm)14 寸法H2(mm)374 寸法F1(mm)222 寸法F2(mm)148 軸径D(Φmm)25 寸法P1×P2(mm)160×90 最大許容荷重(N[kgf])3528[360] キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪径A(Φmm)300 車輪取付幅B(mm)110 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする