鋼板製キャスター 固定(K)金具付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ウレタン ベアリング入 注文コード19822197 品番FUK150
参考基準価格(税別)¥4,270 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は車輪径・材質など39種類から選べます 他の種類を見る

工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。
鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。

車輪径(Φmm)150 最大荷重(N)2942 許容荷重(daN)294 材質(車輪)ウレタン ベアリング入 ストッパーなし 寸法H1(mm)123 取付穴径(Φmm)11 寸法H2(mm)198 寸法F1(mm)138 寸法F2(mm)93 軸径D(Φmm)20 寸法P1×P2(mm)100×56 最大許容荷重(N[kgf])2940[300] キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪径A(Φmm)150 車輪取付幅B(mm)56 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする