LEDハイテンプディスク120W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19822243 品番L120HT-P-H120-50K
参考基準価格(税別)¥240,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

金属工業・製紙業・窯行など溶接ヒュームや熱溜りによる
100℃までの高温環境も明るく照らす!!

用途
窯業、鉄鋼業などで工業炉のある施設や溶接ヒュームが発生する工場
製紙工場などのボイラーや焼却炉のある施設
食品工場で高温の調理場
環境試験室、恒温室など
定格電流(A)(100V)1.23/(200V)0.63 照度(Lx)1M:4740、2m:1270、3m:590,4m:340、5m:235 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)135.8、(200V)136.9 明るさ水銀灯400W以上 消費電力(W)(100V)120、(200V)119 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 仕様100℃ 高温対応 質量(kg)(灯具)5.9、(直流電源装置)1.2 タイプ業務用・屋外型 ケーブル長(m)180℃耐熱ケーブル:25 色温度(K)5000 寿命球:25000時間 使用環境温度(℃)(LED灯具)-30〜100、(直流電源装置)-30〜50 防水仕様IP65 アズワン品番64-5061-38 入力電圧範囲(V)100〜240 ビーム角度(°)1/2:120、1/10:160 演色指数(Ra)75 入力電源(V)100V/200V 入力電線(灯具)25、(直流電源装置)1字側0.2+サージプロテキター、2次側0.3 定格光束(Lm)16300 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする