曜日別特売
MCEK65 鋼板製キャスター 固定(K)金具付 岡本工機 19822294

MCEK65 鋼板製キャスター 固定(K)金具付 岡本工機 19822294
MCEK65 鋼板製キャスター 固定(K)金具付 岡本工機 19822294

鋼板製キャスター 固定(K)金具付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)65材質(車輪)MCEナイロン 成型品注文コード19822294品番MCEK65
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。
鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。

車輪径(Φmm)65最大荷重(N)1079許容荷重(daN)107.8材質(車輪)MCEナイロン 成型品ストッパーなし寸法H1(mm)64.5取付穴径(Φmm)7寸法H2(mm)97寸法F1(mm)93寸法F2(mm)55軸径D(Φmm)10寸法P1×P2(mm)65最大許容荷重(N[kgf])1078[110]キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪径A(Φmm)65車輪取付幅B(mm)33車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする