日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
日動工業の スタンド式投光器
LEDパワーライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19822295
品番
LEN-60S-3ME
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ハイパワーLEDなので暗い場所での作業、屋外での作業など用途色々。そのまま三脚取付け可能です。
用途
工事現場での補助等に
プロ作業やDIYに
お庭での作業に
光源
LED60W
照度(Lx)
(1m)2200
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
明るさ
パラストレス水銀灯500W投光器同等
定格光束(Lm)
6000
適合
三脚:S-001/S-01・S-02
タイプ
防雨型
芯数
2芯・3芯兼用
プラグ
ポッキンプラグ
使用環境温度(℃)
-30〜40
設置場所
屋外
入力電圧範囲(V)
90〜110
入力電源(V)
100(50/60Hz)
入力電線
3m
電球の種類
LED