電球の種類LED付属品ACアダプター、充電器質量(g)255タイプ屋外型明るさ(W)LED:(スポット)2W+(ワイド)2W寸法(Φ×mm)37×301バッテリーリチウムイオン色温度(K)6500照度(Lx)(1m)スポット:6299、ワイド:82寿命球:40000時間バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-20~60電池寿命約500回充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)2200照射角(スポット)50度、(ワイド)120度演色指数(Ra)(スポット)74、(ワイド)78定格光束(Lm)(スポット)120、(ワイド)180連続点灯時間(時間)(スポット・ワイド)3、(同時点灯)1.5