曜日別特売
PCK130 鋼板製キャスター 固定(K)金具付 岡本工機 19822328

PCK130 鋼板製キャスター 固定(K)金具付 岡本工機 19822328
PCK130 鋼板製キャスター 固定(K)金具付 岡本工機 19822328

鋼板製キャスター 固定(K)金具付

商品レビューを投稿する
111日以内出荷返品不可111日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)130材質(車輪)ナイロン ブッシュ入注文コード19822328品番PCK130
参考基準価格(税別)¥3,550販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。
鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。

車輪径(Φmm)130最大荷重(N)2452許容荷重(daN)245材質(車輪)ナイロン ブッシュ入ストッパーなし寸法H1(mm)113取付穴径(Φmm)11寸法H2(mm)178寸法F1(mm)138寸法F2(mm)93軸径D(Φmm)20寸法P1×P2(mm)100×56最大許容荷重(N[kgf])2450[250]キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪径A(Φmm)130車輪取付幅B(mm)53車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする