曜日別特売
PCK75 鋼板製キャスター 固定(K)金具付 岡本工機 19822355

PCK75 鋼板製キャスター 固定(K)金具付 岡本工機 19822355
PCK75 鋼板製キャスター 固定(K)金具付 岡本工機 19822355

鋼板製キャスター 固定(K)金具付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン ブッシュ入注文コード19822355品番PCK75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,770

工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。
鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。

車輪径(Φmm)75最大荷重(N)1177許容荷重(daN)117.6材質(車輪)ナイロン ブッシュ入ストッパーなし寸法H1(mm)63.5取付穴径(Φmm)9.5寸法H2(mm)101寸法F1(mm)95寸法F2(mm)72軸径D(Φmm)10寸法P1×P2(mm)63×40キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪径A(Φmm)75車輪取付幅B(mm)39車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする