岡本工機
鋼板製キャスター 固定(K)金具付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム ブッシュ入
注文コード
19822364
品番
SAK100
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。
鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
車輪径(Φmm)
100
最大荷重(N)
735
許容荷重(daN)
73.5
材質(車輪)
ゴム ブッシュ入
ストッパー
なし
寸法H1(mm)
94
取付穴径(Φmm)
10.5
寸法H2(mm)
144
寸法F1(mm)
115
寸法F2(mm)
80
軸径D(Φmm)
12
寸法P1×P2(mm)
80×45
最大許容荷重(N[kgf])
735[75]
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪径A(Φmm)
100
車輪取付幅B(mm)
43
車輪タイプ
単輪