鋼板製キャスター 固定(K)金具付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ウレタン ベアリング入 注文コード19822416 品番UPK130
参考基準価格(税別)¥3,560 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は車輪径・材質など39種類から選べます 他の種類を見る

工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。
鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。

車輪径(Φmm)130 最大荷重(N)2452 許容荷重(daN)245 材質(車輪)ウレタン ベアリング入 ストッパーなし 寸法H1(mm)113 取付穴径(Φmm)11 寸法H2(mm)178 寸法F1(mm)138 寸法F2(mm)93 軸径D(Φmm)20 寸法P1×P2(mm)100×56 最大許容荷重(N[kgf])2450[250] キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪径A(Φmm)130 車輪取付幅B(mm)53 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする