LED一体型パイプライト

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19822478 品番 LPL-40H
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

面倒な工事は一切不要!大量連結!!
食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に!
割れにくいポリカーボネイト
スイッチ付で個別に消点灯!
虫が寄りにくい低誘虫性!
白熱球のように熱くならない!

消費電力(W)23 仕様キャップ付防雨コンセント、防雨型ON/OFFスイッチ付 質量(kg)1.6 定格電流(A)0.24 保護等級IPX3 電線長さ(m)5 寸法(Φ×mm)51×1230 色温度(K)5000 寿命50000時間 フック全長(mm)176 連結数最大18 使用場所屋内・屋外兼用 プラグ形状ポッキンプラグ 光色昼白色 入力電源(V)100(50/60Hz) 電球の種類LED フック内径(Φmm)50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-22
用途:
ミシン作業時に使用

ミシン作業を行う際に使用しており、明るさもよく、取付も簡単でした。

対象商品:
19822478
2022-10-08
用途:
テント内の照明
富山市立神保公民館 様 (その他業種)

しっかりとした作りで安心しました。取り付けも簡単でたすかります。

対象商品:
46366943
2020-07-14
用途:
純水槽 バクテリア防止
株式会社ARC 様 (製造業)

軽量で、樹脂製ですから、破損の心配はなく、水中でもしようできたから満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする