鋼板製キャスター 自在(J)金具付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)180 材質(車輪)ゴム ベアリング入 許容荷重(daN)235.2 許容荷重(daN[kgf])235.2[240] 注文コード19822513 品番FJ180
参考基準価格(税別)¥4,780 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は車輪径・材質・許容荷重など39種類から選べます 他の種類を見る

工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。
鋼板製固定K金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。

車輪径(Φmm)180 許容荷重(daN)235.2 材質(車輪)ゴム ベアリング入 ストッパーなし 最大荷重(N)2354 寸法H1(mm)150 取付穴径(Φmm)11.5 寸法H2(mm)240 許容荷重(daN[kgf])235.2[240] 偏心E(mm)58 寸法F1(mm)142 寸法F2(mm)142 軸径D(Φmm)20 寸法P1×P2(mm)112×112 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪取付幅B(mm)56 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする