鋼板製キャスター 自在(J)金具付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)250 材質(車輪)ゴム ベアリング入 許容荷重(daN)333.2 許容荷重(daN[kgf])333.2[340] 注文コード19822538 品番FJ250
参考基準価格(税別)¥9,810 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は車輪径・材質・許容荷重など39種類から選べます 他の種類を見る

工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。
鋼板製固定K金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。

車輪径(Φmm)250 許容荷重(daN)333.2 材質(車輪)ゴム ベアリング入 ストッパーなし 最大荷重(N)3334 寸法H1(mm)180 取付穴径(Φmm)14 寸法H2(mm)305 許容荷重(daN[kgf])333.2[340] 偏心E(mm)63 寸法F1(mm)160 寸法F2(mm)160 軸径D(Φmm)25 寸法P1×P2(mm)125×125 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪取付幅B(mm)90 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする