岡本工機
岡本工機の キャスター
岡本工機の プレート式キャスター
岡本工機の プレート式 自在車キャスター
鋼板製キャスター 自在(J)金具付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ウレタン ベアリング入
許容荷重(daN)
294
許容荷重(daN[kgf])
294[300]
注文コード
19822583
品番
FUJ150
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・許容荷重
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。
鋼板製固定K金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
294
材質(車輪)
ウレタン ベアリング入
ストッパー
なし
最大荷重(N)
2942
寸法H1(mm)
123
取付穴径(Φmm)
11
寸法H2(mm)
198
許容荷重(daN[kgf])
294[300]
偏心E(mm)
45
寸法F1(mm)
120
寸法F2(mm)
120
軸径D(Φmm)
20
寸法P1×P2(mm)
90×90
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪取付幅B(mm)
56
車輪タイプ
単輪