鋼板製キャスター 自在(J)金具付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)高弾性ゴム ベアリング入 許容荷重(daN)176.4 許容荷重(daN[kgf])176.4[180] 注文コード19822635 品番FXJ130
参考基準価格(税別)¥3,770 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は車輪径・材質・許容荷重など39種類から選べます 他の種類を見る

工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。
鋼板製固定K金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。

車輪径(Φmm)130 許容荷重(daN)176.4 材質(車輪)高弾性ゴム ベアリング入 ストッパーなし 最大荷重(N)1765 寸法H1(mm)113 取付穴径(Φmm)11 寸法H2(mm)178 許容荷重(daN[kgf])176.4[180] 偏心E(mm)40 寸法F1(mm)107 寸法F2(mm)107 軸径D(Φmm)20 寸法P1×P2(mm)80×80 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪取付幅B(mm)53 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする