吊りはかり(無線式)【無検定品】

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ひょう量(kg)500 使用地区栃木県、富山県、石川県 注文コード19822717 品番HS-CD-W-05-8.9
参考基準価格(税別)¥599,000 販売価格(税込) ¥648,780
販売価格(税別)
589,800
この商品はひょう量・使用地区など48種類から選べます 他の種類を見る

台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。無線通信で手元で質量値を確認できる指示計付です。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場や造船工場、鋳造メーカー、製鋼メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き

使用温度範囲(℃)-10〜+40、85%RH以下(結露しないこと) 電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2 消費電力(W)約0.5(本体表示) ひょう量(kg)500 表示高輝度赤色LED、1文字×5桁 目量(kg)0.2 保護等級ケース:IP65相当 機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定) 表示形式デジタル 連続使用可能時間約30時間(メーカー使用条件による実測時間です。) 画面表示寸法(mm)45(H)×26(W) 表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁 使用地区栃木県、富山県、石川県 保存温度範囲(℃)-20〜+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く) 充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。) ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
注意
※適合地区により商品が分かれています。適合地区をご確認ください。無検定です。検定付きではございません。車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする