岡本工機
岡本工機の キャスター
岡本工機の プレート式キャスター
岡本工機の プレート式 自在車キャスター
鋼板製キャスター 自在(J)金具付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロン ブッシュ入
許容荷重(daN)
117.6
注文コード
19822748
品番
PCJ75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,120
この商品は
車輪径・材質・許容荷重
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。
鋼板製固定K金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
117.6
材質(車輪)
ナイロン ブッシュ入
ストッパー
なし
最大荷重(N)
1177
寸法H1(mm)
63.5
取付穴径(Φmm)
9.5
寸法H2(mm)
101
偏心E(mm)
22
寸法F1(mm)
84
寸法F2(mm)
84
軸径D(Φmm)
10
寸法P1×P2(mm)
63×63
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪取付幅B(mm)
39
車輪タイプ
単輪