鋼板製キャスター 自在・ストッパー(JB)金具付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ゴム ベアリング入 注文コード19822888 品番FJB200
参考基準価格(税別)¥6,260 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は車輪径・材質など25種類から選べます 他の種類を見る

工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。
鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製固定K金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
車輪と旋回を同時に止めるダブルストッパー方式です。
ストッパーのバネが鋼板製ですのでナイロン車輪(PC・MCE・MCA・MCB)やダクタイル製車輪(C・D)等とセットで使用されますと十分な制動力が得られない場合がありますのでご注意下さい。
Φ100以上は左ストッパー付もあります。
旋回半径の値は平均値です。±5mmの公差がありますのでスキマは10mm位とってください。

車輪径(Φmm)200 最大荷重(N)2452 許容荷重(daN)245 材質(車輪)ゴム ベアリング入 寸法H1(mm)150 寸法K(mm)120 取付穴径(Φmm)11.5 寸法H2(mm)250 偏心E(mm)58 寸法F1(mm)142 寸法F2(mm)142 旋回半径R(mm)152 軸径D(Φmm)20 寸法P1×P2(mm)112×112 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪径A(Φmm)200 車輪取付幅B(mm)56 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする