鋼板製キャスター用車輪

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 リム幅(mm)32 注文コード19823256 品番F75
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は車輪径・適合車輪径・リム幅など47種類から選べます 他の種類を見る

PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。
UP:芯材はABS樹脂製です。
UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。

許容荷重(daN)78.4 材質ゴム 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ゴム リム幅(mm)32 ベアリングベアリング入り 寸法E(mm)51 寸法C(mm)38 最大荷重(N)785 使用ベアリングPCO30EL 穴径d(Φmm)10 特性耐熱性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19823292
2023-03-31
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

ベアリング、タイヤゴム、まぁ合格点です。
耐久性はそれほど優れているとは思いませんが、他社製品と変わらずぐらいでしょうか?
壊れたら交換するようにしています。

対象商品:
19823353
2020-02-21
用途:
溶接機の車輪に使用
農・林・水産業

量販店では、軸サイズと車輪サイズの組み合わせが見つからず車軸の改造を考えていましたが見つかり喜んでいます。

対象商品:
19823502
2021-11-12
用途:
水産仲卸
農・林・水産業

水産向きにはもう一ランク上の方がいいかもしれないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする