大型LED回転灯 LEDフラッシャー150

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19823494 品番 NLF150-100V-Y
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

音も振動もないモーターレス回転灯!!
簡単取付!すぐに使えて超便利!!
独自のグローブ形状により遠くからでも視認性抜群!

電球の種類LED 質量(g)700 タイプ回転(モーターレス) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1.5 定格電流(A)0.02 電線長さ(m)約0.3 寸法(Φ×mm)152×201 使用環境温度(℃)-33〜45 LED アズワン品番64-5062-73 防水保護等級IP44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19823494
2023-04-01
用途:
店舗の営業時間の表示
その他業種

今まで付いていた回転灯はLEDではなくモーターで回転するタイプでしたので1年ぐらいでだめになっていました。
今度はモーターレスだから摩耗部分がなくなって長持ちすると思います。
LEDがもう少し明るいともっといいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする