PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
ベアリング、タイヤゴム、まぁ合格点です。耐久性はそれほど優れているとは思いませんが、他社製品と変わらずぐらいでしょうか?壊れたら交換するようにしています。
量販店では、軸サイズと車輪サイズの組み合わせが見つからず車軸の改造を考えていましたが見つかり喜んでいます。
水産向きにはもう一ランク上の方がいいかもしれないです。