NH-573D 水銀灯投光器 200V 60Hz 日動工業 19823704

水銀灯投光器 200V 60Hz

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19823704 品番NH-573D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥181,000

水銀球寿命12000時間。
霧の中でもよく見えます。
透明強化ガラス使用。
各種オプションが使用できます。

消費電力(W)1050 仕様本体+安定器(バイス別売)、安定器外付 質量(kg)17.6(灯具+安定器) タイプ屋外型 ピッチ(mm)73 周波数(Hz)60 寸法(Φmm)522 定格電流(A)5.8 入力電圧(V)単相200 電線長さ(m)5(本体から安定器2)/アース付き 芯数3 色温度(K)4100 明るさ(Lx)59500 電線仕様-太さ(mm2)VTC2.0 光色昼白色 電球の種類水銀灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする