岡本工機
岡本工機の キャスター
岡本工機の プレート式キャスター
岡本工機の プレート式 固定車キャスター
産業車輌用空気入車輪
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
250
最大荷重(N)
981
最大荷重(daN)
98
注文コード
19823728
品番
HNMG-O250-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径・最大荷重
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
250
最大荷重(N)
981
最大荷重(daN)
98
サイズ
250-4
金具
自在
寸法H1(mm)
180
取付穴径(Φmm)
14
寸法H2(mm)
287.5
偏心E(mm)
70
寸法F1(mm)
150
寸法F2(mm)
150
ロック
なし
軸径D(Φmm)
20
寸法P1×P2(mm)
120×120
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪取付幅B(mm)
90
車輪タイプ
空気入り