産業車輌用空気入車輪

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)350 最大荷重(N)1961 最大荷重(daN)196 注文コード19823773 品番HNMG-W350-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径・最大荷重など24種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)350 最大荷重(N)1961 最大荷重(daN)196 サイズ350-5 金具固定 寸法H1(mm)224 取付穴径(Φmm)14 寸法H2(mm)373 寸法F1(mm)220 寸法F2(mm)135 ロックなし 軸径D(Φmm)25 寸法P1×P2(mm)176×90 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪取付幅B(mm)110 車輪タイプ空気入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする