日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
日動工業の 設置式投光器
スクエアマックス480W 重耐塩仕様
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19823914
品番
LEIS-480W-HS-50K-SAL
参考基準価格(税別)
¥551,000
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
LED投光器480Wです。
定格光束 60000Lm を超える大型LED照明です。
屋内・屋外兼用型
サージプロテクター内蔵の常設用LEDです。
コード先端切放し
材質/仕上
本体・取付枠:耐塩塗装+特殊コーティング、ビス類:SUS304(ステンレス)
電源(V)
100/200兼用
発光色
昼白色
保護等級
IP65
電線長さ(m)
0.6
照度(Lx)
(1m)85120
エネルギー消費効率(Lm/W)
(100V)144.3、(200V)151.2
定格光束(Lm)
72300
配光タイプ
(1/2ビーム角)スポット85度