岡本工機
岡本工機の キャスター
岡本工機の 車輪のみ
産業車輌用空気入車輪 H(空気入り車輪)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19823965
品番
H250-4
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
226
寸法B(mm)
65
使用ベアリング
CBB2047
軸径D(Φmm)
20
寸法C(mm)
80
材質
ゴム・鋼板
材質(車輪)
ゴム
リム幅(mm)
65
穴径d(Φmm)
20
空気圧
3.5(kg/cm
3
)(速度8km/h)
車輪タイプ
空気入り