産業車輌用空気入車輪 H(空気入り車輪)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19823983 品番 H350-5
参考基準価格(税別)¥7,430 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
車輪径(Φmm)309 寸法B(mm)100 使用ベアリングPCO52E 軸径D(Φmm)25 寸法C(mm)97 材質ゴム・鋼板 材質(車輪)ゴム リム幅(mm)100 穴径d(Φmm)25 空気圧3.5(kg/cm3)(速度8km/h) 車輪タイプ空気入り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19823974
2017-05-18
用途:
バイクのトランポ用
建設業・工事業

KX250FをデリカD:5に積載するためフロントタイヤに使用しました。もう少し外形が大きいモノを選んだほうが積載時、ラダーにキャリパーが当たらず積みやすいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする