産業車輌用空気入車輪 HN(ノーパンク車輪)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19823992 品番 HN250-4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
許容荷重(daN)98 耐荷重100kgf 寸法B(mm)62 寸法C(mm)81 使用ベアリング204B 車輪径(Φmm)215 軸径D(Φmm)20 車輪タイプ空気入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする