岡本工機
岡本工機の キャスター
岡本工機の 車輪のみ
産業車輌用空気入車輪 HN(ノーパンク車輪)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19824008
品番
HN300-4
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
許容荷重(daN)
98
耐荷重
100kgf
寸法B(mm)
78
寸法C(mm)
81
使用ベアリング
204B
車輪径(Φmm)
257
軸径D(Φmm)
20
車輪タイプ
空気入り