産業車輌用空気入車輪 HN(ノーパンク車輪)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19824017 品番 HN350-5
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
許容荷重(daN)196 耐荷重200kgf 寸法B(mm)98 寸法C(mm)98 使用ベアリング205B 車輪径(Φmm)298 軸径D(Φmm)25 車輪タイプ空気入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする