スクエアライト50W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19824018 品番LEIS-50V2-J110-60K
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

工場・倉庫の高天井から外構照明や投光器として看板照明にも使える!
品質・明るさ・汎用性に優れたLED照明。
水銀灯100W以上の明るさ。

消費電力(W)(100V)52、(200V)52 付属品M8×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 仕様直流電源装置一体型 質量(kg)3 タイプ屋外型・業務用 定格電流(A)(100V)0.53、(200V)0.26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×170×177 電線長さ(m)0.5(切放し) 光源LED50W 色温度(K)6000 照度(Lx)(1m)1980 寿命球:50000時間 使用環境温度(℃)-40〜50 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)107.8、(200V)107.8 ビーム角度(°)1/2:110、1/10:150 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82(高演色LED) 入力電源(V)100/200 定格光束(Lm)5610

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする