小型重荷重用キャスター アジャスター(L-JW)金具付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)MCナイロン ベアリングなし 注文コード19824053 品番L-MCAJW75
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は車輪径・材質など8種類から選べます 他の種類を見る

小型重荷重用アジャスター付キャスターは独自のレベリング方式を採用し、簡単・確実にレベリング調整を行う事が可能です。
さまざまな車輪との組み合わせによりバリエーションも豊富です。
導電性車輪(MCBCD)もご用意致しました。半導体装置等でも安心してご使用頂けます。

車輪径(Φmm)75 最大荷重(N)3923 許容荷重(daN)392 材質(車輪)MCナイロン ベアリングなし 荷重種別重荷重 ストッパーなし 寸法h2(mm)10 寸法H1(mm)15 寸法H2(mm)106 許容荷重(daN[kgf])392[400] 旋回半径R(mm)67.5 キャスタータイプアジャスター付キャスター 車輪径A(Φmm)75 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする