小型重荷重用キャスター 固定(KW)金具付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)65 材質(車輪)特殊プラスティック樹脂 ベアリング入 注文コード19824114 品番NKW65
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は車輪径・材質など13種類から選べます 他の種類を見る

小径でも大きな荷重に耐えられるように設計されたキャスターです。
小型重荷重用自在JW金具付キャスター、小型重荷重用自在アジャスターL-JW金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
導電性車輪(MCBCD)もご用意致しました。半導体装置等でも安心してご使用頂けます。

車輪径(Φmm)65 最大荷重(N)2942 許容荷重(daN)294 材質(車輪)特殊プラスティック樹脂 ベアリング入 荷重種別重荷重 寸法H1(mm)59.5 取付穴径(Φmm)10.5 寸法H2(mm)92 寸法F1(mm)111 寸法F2(mm)67 軸径D(Φmm)12 寸法P1×P2(mm)91×47 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪径A(Φmm)65 車輪取付幅B(mm)40 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする