曜日別特売
MCAKW50 小型重荷重用キャスター 固定(KW)金具付 岡本工機 19824175

MCAKW50 小型重荷重用キャスター 固定(KW)金具付 岡本工機 19824175
MCAKW50 小型重荷重用キャスター 固定(KW)金具付 岡本工機 19824175

小型重荷重用キャスター 固定(KW)金具付

商品レビューを投稿する
111日以内出荷返品不可111日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)50材質(車輪)MCナイロン ベアリングなし注文コード19824175品番MCAKW50
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

小径でも大きな荷重に耐えられるように設計されたキャスターです。
小型重荷重用自在JW金具付キャスター、小型重荷重用自在アジャスターL-JW金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
導電性車輪(MCBCD)もご用意致しました。半導体装置等でも安心してご使用頂けます。

車輪径(Φmm)50最大荷重(N)1569許容荷重(daN)156.8材質(車輪)MCナイロン ベアリングなし荷重種別重荷重寸法H1(mm)43取付穴径(Φmm)6.5寸法H2(mm)68寸法F1(mm)81寸法F2(mm)51.5軸径D(Φmm)8寸法P1×P2(mm)66×36キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪径A(Φmm)50車輪取付幅B(mm)30車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする