MCBKW75 小型重荷重用キャスター 固定(KW)金具付 岡本工機 19824227

MCBKW75 小型重荷重用キャスター 固定(KW)金具付 岡本工機 19824227
MCBKW75 小型重荷重用キャスター 固定(KW)金具付 岡本工機 19824227

小型重荷重用キャスター 固定(KW)金具付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード19824227品番MCBKW75
参考基準価格(税別)¥5,450販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

小径でも大きな荷重に耐えられるように設計されたキャスターです。
小型重荷重用自在JW金具付キャスター、小型重荷重用自在アジャスターL-JW金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
導電性車輪(MCBCD)もご用意致しました。半導体装置等でも安心してご使用頂けます。

車輪径(Φmm)75最大荷重(N)3923許容荷重(daN)392材質(車輪)MCナイロン ベアリング入荷重種別重荷重寸法H1(mm)68.5取付穴径(Φmm)10.5寸法H2(mm)106寸法F1(mm)123寸法F2(mm)72軸径D(Φmm)12寸法P1×P2(mm)103×52キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪径A(Φmm)75車輪取付幅B(mm)40車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする