小型重荷重用キャスター 自在(JW)金具付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ウレタン ベアリング入 注文コード19824263 品番NUJW100
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は車輪径・材質など13種類から選べます 他の種類を見る

小径でも大きな荷重に耐えられるように設計されたキャスターです。
小型重荷重用固定KW金具付キャスター、小型重荷重用自在アジャスターL-JW金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
導電性車輪(MCBCD)もご用意いたしました。半導体装置等でも安心してご使用いただけます。

車輪径(Φmm)100 最大荷重(N)2942 許容荷重(daN)294 材質(車輪)ウレタン ベアリング入 荷重種別重荷重 ストッパーなし 寸法H1(mm)94 取付穴径(Φmm)11 寸法H2(mm)144 偏心E(mm)37 寸法F1(mm)108 寸法F2(mm)108 軸径D(Φmm)12 寸法P1×P2(mm)80×80 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪径A(Φmm)100 車輪取付幅B(mm)57 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする