小型重荷重用キャスター 自在(JW)金具付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)MCナイロン ベアリングなし 注文コード19824306 品番MCAJW50
参考基準価格(税別)¥2,130 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は車輪径・材質など13種類から選べます 他の種類を見る

小径でも大きな荷重に耐えられるように設計されたキャスターです。
小型重荷重用固定KW金具付キャスター、小型重荷重用自在アジャスターL-JW金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
導電性車輪(MCBCD)もご用意いたしました。半導体装置等でも安心してご使用いただけます。

車輪径(Φmm)50 最大荷重(N)1569 許容荷重(daN)156.8 材質(車輪)MCナイロン ベアリングなし 荷重種別重荷重 ストッパーなし 寸法H1(mm)43 取付穴径(Φmm)6.5 寸法H2(mm)68 偏心E(mm)25 寸法F1(mm)70 寸法F2(mm)54 軸径D(Φmm)8 寸法P1×P2(mm)54×36 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪径A(Φmm)50 車輪取付幅B(mm)30 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする