MCAJW65 小型重荷重用キャスター 自在(JW)金具付 岡本工機 19824315

MCAJW65 小型重荷重用キャスター 自在(JW)金具付 岡本工機 19824315
MCAJW65 小型重荷重用キャスター 自在(JW)金具付 岡本工機 19824315

小型重荷重用キャスター 自在(JW)金具付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード19824315品番MCAJW65
参考基準価格(税別)¥2,970販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

小径でも大きな荷重に耐えられるように設計されたキャスターです。
小型重荷重用固定KW金具付キャスター、小型重荷重用自在アジャスターL-JW金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
導電性車輪(MCBCD)もご用意いたしました。半導体装置等でも安心してご使用いただけます。

車輪径(Φmm)65最大荷重(N)2942許容荷重(daN)294材質(車輪)MCナイロン ベアリングなし荷重種別重荷重ストッパーなし寸法H1(mm)59.5取付穴径(Φmm)10.5寸法H2(mm)92偏心E(mm)30寸法F1(mm)90寸法F2(mm)90軸径D(Φmm)12寸法P1×P2(mm)71×71キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪径A(Φmm)65車輪取付幅B(mm)40車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする