岡本工機
岡本工機の キャスター
岡本工機の プレート式キャスター
岡本工機の プレート式 自在車キャスター
双輪キャスター G型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付高(mm)
70
注文コード
19824498
品番
G7N10
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
取付高
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
60
許容荷重(daN)
147
取付高(mm)
70
材質(車輪)
ナイロン
材質(本体)
アルミ合金ガイカスト
車輪幅(mm)
44
寸法C(mm)
17
ストッパー
なし
最大荷重(N)
1471
寸法C1(mm)
47
寸法W1(mm)
18
寸法W2(mm)
13
寸法Nb(mm)
17
ねじ寸法Nd(mm)
M10X1.5
寸法Nt(mm)
6
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪