岡本工機
岡本工機の キャスター
岡本工機の プレート式キャスター
岡本工機の プレート式 自在車キャスター
双輪キャスター G型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付高(mm)
70
注文コード
19824525
品番
G7N10-S
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
取付高
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
60
許容荷重(daN)
147
取付高(mm)
70
材質(車輪)
ナイロン
材質(本体)
アルミ合金ガイカスト
車輪幅(mm)
44
寸法C(mm)
17
最大荷重(N)
1471
寸法C1(mm)
47
寸法W1(mm)
18
寸法W2(mm)
13
寸法Nb(mm)
17
ねじ寸法Nd(mm)
M10X1.5
寸法Nt(mm)
6
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪